PROMO DEDICATA AI CLIENTI SONEPAR ITALIA
Mission
La mission di Disano è offrire al mercato la più ampia gamma di prodotti, con le migliori tecnologie e la più alta qualità progettuale e realizzativa. Per arrivare a questo obiettivo, utilizza materiali della migliore qualità e cura con attenzione ogni fase della realizzazione del prodotto. L’azienda è al fianco dei clienti, con i propri consulenti, anche nella realizzazione dei progetti più complessi, per favorire il miglior utilizzo dei suoi prodotti.
Vision
La filosofia aziendale di Disano è quella che ha decretato il successo del Made in Italy nel mondo: alta qualità dei prodotti, grande affidabilità e massima cura dei rapporti con il cliente. Disano crede nella diffusione delle nuove tecnologie della luce come parte essenziale di uno sviluppo più attento alla salute del pianeta e al benessere delle persone. Disano considera smart lighting (la luce intelligente) e Human Centric Lighting (il progetto di luce che mette l’uomo al centro) due grandi opportunità per l’industria della luce.
The Nature of light
Una produzione completa
Il catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED. In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.
I prodotti Disano sono impiegati in:
- Illuminazione per negozi e aree commerciali
- Illuminazione per impianti sportivi
- Illuminazione nell’orticoltura
- Illuminazione urbana/residenziale
- Illuminazione stradale
- Illuminazione per aree industriali
- Illuminazione per uffici
THEMA
Plafoniere stagne
DIS16473500 | THEMA 970 LED 49W CLD GRI | Scopri il prezzo a te dedicato |
DIS16473400 | THEMA 970 LED 34W CLD GRI | Scopri il prezzo a te dedicato |
Thema, caratterizzata dai dettagli tecnici più performanti delle armature stagne di marchio Disano, ma anche da sostanziali differenze che la rendono competitiva rispetto ai nostri più importanti concorrenti.
Corpo: stampato ad iniezione in policarbonato grigio, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne.
Diffusore: stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox.
Dotazione: Staffe di fissaggio a plafone e a sospensione in Acciaio Inox. Connettore presa-spina.
Mantenimento flusso luminoso: L80B50 50.000h.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente.
Low Flicker Risk
Versioni a richiesta:
- A fascio stretto (con sottocodice -22)
- Fila continua completa di connettore da entrambi i lati (con sottocodice -0072 con sovrapprezzo)
- Radar sensor per armature ON-OFF: sottocodice -19 con cablaggio in emergenza ad alimentazione centralizzata CLD CELL-EC (sottocodice -0050.)
- Nelle installazioni con esposizione diretta ai raggi solari, si consiglia di utilizzare l’articolo Forma LED.
SATURNO
Riflettori industriali
DIS33075000 | SATURNO 2885 LED 139W CLD GRAFITE | Scopri il prezzo a te dedicato |
DIS33075100 | SATURNO 2885 LED 191W CLD-D GRAF | Scopri il prezzo a te dedicato |
Saturno LED di Disano Illuminazione: la luce amica dell’ambiente e di chi lavora.
- Si amplia la gamma dei proiettori Disano per magazzini e ambienti produttivi.
- Saturno LED è l’alternativa giusta per raggiungere le migliori prestazioni, senza sprechi, in ambienti in cui non serve la massima potenza.
- Costruito con i migliori materiali per durare nel tempo e progettato per un miglior controllo della luce.
Un processo produttivo sempre più efficiente e sostenibile è la sfida più importante per le aziende che puntano al massimo della competitività. L’applicazione delle nuove tecnologie di illuminazione ai reparti di produzione consente di raggiungere tre obiettivi fondamentali:
- risparmiare energia con vantaggi economici ed ambientali,
- migliorare la sicurezza e il comfort nei luoghi di lavoro e aumentare la produttività.
I nuovi apparecchi di illuminazione a Led dimezzano i consumi energetici e offrono una qualità di luce superiore, in linea con le richieste di mercato. Pensiamo a come stanno cambiando i reparti di produzione, con uno spazio sempre maggiore all’automazione e alle lavorazioni di precisione.
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento integrate nella copertura.
L’apparecchio di illuminazione rispetta i requisiti previsti dai consorzi IFS e BRC, Direttiva HACCP, per gli impianti illuminotecnici nelle industrie alimentari. In ogni caso, verificare con i progettisti e con l’ufficio di consulenza Disano la compatibilità tra il materiale e gli alimenti, ed in tutte quelle industrie in cui è presente l’impianto di sanificazione.
RODIO
Proiettori
DIS41492200 | RODIO 1898 LED 129W CLD GRAF | Scopri il prezzo a te dedicato |
DIS41492300 | RODIO 1898 LED 196W CLD GRAFITE | Scopri il prezzo a te dedicato |
DIS41482200 | RODIO 1897 LED 129W CLD GRAF | Scopri il prezzo a te dedicato |
DIS41482300 | RODIO 1897 LED 196W CLD GRAFITE | Scopri il prezzo a te dedicato |
Una famiglia di proiettori nati per soddisfare tutte le esigenze.
Rodio è il più grande, estremamente completo con versioni performanti che consentono un elevato risparmio energetico
Corpo: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.
Diffusore: vetro temperato sp. 5mm resistente agli shock termici e agli urti.
Riflettore: simmetrico/asimmterico in alluminio 99.85 stampato, ossidato anodicamente e brillantato.
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
ENERGY
Faretti
FOS2217221000 | ENERGY 2245 1722 18W 4K CLD CELL BIA | Scopri il prezzo a te dedicato |
FOS2217221039 | ENERGY 2245 1722 18W 3K CLD CELL BIA | Scopri il prezzo a te dedicato |
Fosnova offre un’ampia gamma di apparecchi da incasso realizzati per rispondere alle sempre maggiori richieste dettate dall’illuminazione di centri commerciali, negozi e uffici.
Manutenzione ed installazione estremamente facile, inoltre, l’estrema versatilità data dalle varie dimensioni, fa sì che la loro applicazione sia semplice e pensata per ogni esigenza. In particolare si può sostituire l’impianto preesistente senza intervenire sulle strutture.
Corpo: In alluminio pressofuso. Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Disponibile anche versione DIP Swtich).
LED: sorgenti luminose ad alta efficienza per una elevata qualità dei colori illuminati (CRI 90).
Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20).
Creta è la nuova plafoniera da incasso a LED in versione backlight, un modo del tutto innovativo di fare luce; offre un’alta luminosità e un’emissione luminosa diffusa, mantenendo estremamente bassi i consumi energetici e affermandosi come il prodotto ideale nelle applicazioni di illuminazione generale e funzionale.
Apparecchio dal design sottile con ottica lenticolare ideale in ambienti che necessitano di una distribuzione luminosa controllata ed il massimo comfort visivo (UGR<17).
Corpo e cornice: corpo in lamiera d’acciaio e cornice in alluminio, montaggio in appoggio sui traversini.
Ottiche: lenti secondarie in PMMA ad alta trasparenza e anti-ingiallimento.
Cablaggio: rapido, non è necessario aprire l’apparecchio.
SONEPAR ITALIA S.p.a. Unipersonale
Sede legale ed amministrativa:
Riviera Maestri del lavoro 24
35127 Padova
Cap. Sociale e Riserve 172.597.998,00€ i.v.
P.I/C.F. IT00825330285 REA PD 155585